Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Business-Hemd Comfort 1/1-Arm, Farbe marine, Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Business-Hemd Comfort 1/1-Arm, Farbe marine, Gr. XS
Business-Hemd Comfort 1/1-Arm, Farbe marine, Gr. XS
Business-Hemd Comfort 1/1-Arm, Farbe marine, Gr. XS
Artikel-Nr.:
     369-E6417869
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0108003003
EAN/GTIN:
     4045981089701
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Klassisches blangärmeliges/b Business-Hemd mit Kent-Kragen ∙ Mit aufgesetzter Brusttasche ∙ Klassische Frontleistenverarbeitung, über Kreuz vernähte und doppelt verknotete 4-Loch-Knöpfe ∙ Angenehm weicher Griff, bformstabil und strapazierfähig/b ∙ Gewebe aus b100% Baumwolle, ca. 120 g/msup2/sup/bb/b ∙ bBügelfrei/b ∙ bWaschbar bis 40° C /b∙ Einlaufvorbehandeltbr/br/Bügelfreibr/br/bTIP:/b Sie suchen einen passenden Strickpullover gefällig? Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne!
Weitere Informationen:
Material:
100% Baumwolle, ca. 120 g/m2
Geschlecht:
Herren
Größe:
XS
Farbe:
marine
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, arbeitshemden blau, herrenhemd, Corporate Wear, Hemden, Oberbekleidung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,11*
€ 36,41*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,21*
€ 37,81*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,50*
€ 41,49*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,37*
€ 47,02*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 36,10*
€ 47,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0108001010
ab € 29,11*
Ähnlich
Hakro
0108001011
ab € 31,59*
Ähnlich
Hakro
0108001012
ab € 31,58*
Ähnlich
Hakro
0108001003
ab € 26,45*
Ähnlich
Hakro
0108003010
ab € 29,09*
Ähnlich
Hakro
0108003011
ab € 31,66*
Ähnlich
Hakro
0108003012
ab € 31,59*
Ähnlich
Hakro
0108005010
ab € 28,97*
Ähnlich
Hakro
0108005011
ab € 31,60*
Ähnlich
Hakro
0108005012
ab € 31,76*
Ähnlich
Hakro
0108005003
ab € 26,29*
Ähnlich
Hakro
0108025010
ab € 29,03*
Ähnlich
Hakro
0108025011
ab € 31,70*
Ähnlich
Hakro
0108025012
ab € 31,59*
Ähnlich
Hakro
0108025003
ab € 26,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.