Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Business-Hemd Comfort 1/1-Arm, Farbe schwarz, Gr. 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Business-Hemd Comfort 1/1-Arm, Farbe schwarz, Gr. 5XL
Business-Hemd Comfort 1/1-Arm, Farbe schwarz, Gr. 5XL
Business-Hemd Comfort 1/1-Arm, Farbe schwarz, Gr. 5XL
Artikel-Nr.:
     369-E6417867
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0108005011
EAN/GTIN:
     4045981164620
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Klassisches langärmeliges Business-Hemd mit Kent-Kragen ∙ Klassische Frontleistenverarbeitung, über Kreuz vernähte und doppelt verknotete 4-Loch-Knöpfe ∙ Angenehm weicher Griff, formstabil und strapazierfähig ∙ Gewebe aus 100% Baumwolle, ca. 120 g/m2 ∙ Permanent bügelfrei ∙ Waschbar bis 40° C ∙ EinlaufvorbehandeltTIP: Sie suchen einen passenden Strickpullover gefällig? Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne!
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Baumwolle, ca. 120 g/m2
Farbe:
schwarz
Größe:
5XL
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, herrenhemd schwarz, herren hemd, herrenhemd xxxxxl, Corporate Wear, Hemden, Oberbekleidung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 32,53*
€ 43,00*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,29*
€ 43,01*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,74*
€ 45,53*
5 Tage
65
€ 5,90*
ab € 34,75*
€ 45,76*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 45,93*
€ 59,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0108001010
ab € 29,17*
Ähnlich
Hakro
0108001011
ab € 32,30*
Ähnlich
Hakro
0108001012
ab € 32,31*
Ähnlich
Hakro
0108001003
ab € 26,34*
Ähnlich
Hakro
0108003010
ab € 29,00*
Ähnlich
Hakro
0108003011
ab € 32,31*
Ähnlich
Hakro
0108003012
ab € 32,43*
Ähnlich
Hakro
0108003003
ab € 26,36*
Ähnlich
Hakro
0108005010
ab € 29,15*
Ähnlich
Hakro
0108005012
ab € 32,28*
Ähnlich
Hakro
0108005003
ab € 26,25*
Ähnlich
Hakro
0108025010
ab € 29,22*
Ähnlich
Hakro
0108025011
ab € 32,29*
Ähnlich
Hakro
0108025012
ab € 32,40*
Ähnlich
Hakro
0108025003
ab € 26,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.