Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langarm Hemd Comfort Fit 100 Baumwolle, Farbe schwarz, Gr. 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langarm Hemd Comfort Fit 100 Baumwolle, Farbe schwarz, Gr. 42
Langarm Hemd Comfort Fit 100 Baumwolle, Farbe schwarz, Gr. 42
Artikel-Nr.:
     369-E6415022
Hersteller:
     Eterna Lighting
Herst.-Nr.:
     E6415022
EAN/GTIN:
     4025717596840
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Unifarbenes Langarm-Herrenoberhemd aus feinster Baumwoll-Qualität (100% BW) ∙ Bügelfrei ∙ Mit Kombimanschette und Kent-Kragen ∙ Bequeme Schnittführung (Comfort Fit) ∙ Funktionale Brusttasche ∙ Waschbar bis 40 °C (Schonwaschgang ohne Bleiche) ∙ Schontrocknen und bügeln bei mittlerer Temperatur ∙ Keine chemische Reinigung möglichEgal ob im Büro oder in der Freizeit, mit diesem zeitlosen Klassiker ist Mann stets gut angezogen!Kombinieren Sie dieses unifarbene Langarmhemd mit Classic Kent Kragen in der Freizeit mit Jeans und Sneakers oder im Office elegant zum Anzug mit Krawatte und ein stilvoller Auftritt ist Ihnen versichert.
Weitere Informationen:
Material:
NaV
Geschlecht:
-
Größe:
42
Farbe:
0 farblos
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, herren-hemd lang, herren hemd, herrenhemd eterna, Corporate Wear, Hemden, Oberbekleidung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 33,45*
€ 44,39*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 38,60*
€ 50,93*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 41,68*
€ 55,32*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.