| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6415005 Herst.-Nr.: E6415005 EAN/GTIN: 4025717586445 |
| |
|
| | |
| Unifarbenes Langarm-Herrenoberhemd aus feinster Baumwoll-Qualität (100% BW) ∙ Bügelfrei ∙ Mit Kombimanschette und Kent-Kragen ∙ Bequeme Schnittführung (Comfort Fit) ∙ Funktionale Brusttasche ∙ Waschbar bis 40 °C (Schonwaschgang ohne Bleiche) ∙ Schontrocknen und bügeln bei mittlerer Temperatur ∙ Keine chemische Reinigung möglichEgal ob im Büro oder in der Freizeit, mit diesem zeitlosen Klassiker ist Mann stets gut angezogen!Kombinieren Sie dieses unifarbene Langarmhemd mit Classic Kent Kragen in der Freizeit mit Jeans und Sneakers oder im Office elegant zum Anzug mit Krawatte und ein stilvoller Auftritt ist Ihnen versichert. Weitere Informationen: | | Material: | NaV | Geschlecht: | - | Größe: | 49 | Farbe: | 0 farblos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, herren-hemd lang, herren hemd, herrenhemd eterna, Corporate Wear, Hemden, Oberbekleidung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 40,43* | € 53,85* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,52* | € 60,02* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 46,74* | € 61,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|