| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6413231 Herst.-Nr.: 3L47 5365-4846-62 EAN/GTIN: 4053813312095 |
| |
|
| | |
| Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45 ∙ Aus 65% Polyester/35% Baumwolle, 270 g/m2 ∙ Mit ergonomischer Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit ∙ 2 eingearbeitete Seitentaschen ∙ Verstärkte Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen und lose Meterstabtasche ∙ Verstärkte Schenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen sowie Smartphonetasche mit Patte und Klette auf Schenkeltasche ∙ Latztasche mit Stifttasche, Patte und Druckknöpfen und doppelter Latz mit Reißverschluss ∙ Elastische Träger mit schlagfesten, hitzebeständigen Kunststoffklappschnallen ∙ Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone ∙ Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz ∙ Stretcheinsatz im Bund ∙ Schlitz mit Reißverschluss ∙ Kontrastteile an Pattenaufsatz, Latztasche, Stretcheinsätze am Bund, Knieeinsätze, seitlichen Eingriffstaschen, Nierenschutz, Kontraststepp Weitere Informationen: | | Material: | 65% Polyester / 35%Baumwolle | Geschlecht: | Herren | Größe: | 62 | Farbe: | dunkelblau/kornblumenblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Latzhosen, Funktions-Latzhosen, Winterlatzhosen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 65,25* | € 85,17* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,23* | € 88,08* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 77,38* | € 96,92* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,80* | € 99,20* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,88* | € 122,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|