Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchspender L weiss BxTxH 253x120x370 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuchspender L weiss BxTxH 253x120x370 mm
Handtuchspender L weiss BxTxH 253x120x370 mm
Artikel-Nr.:
     369-E6411313
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6411313
EAN/GTIN:
     4250849608486
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
∙ Für alle marktüblichen Falthandtücher ∙ Befüllung mit ZZ-Falz, Lagenfalz und Interfold ∙ Abschließbar ∙ Zur berührungslosen Entnahme der Falthandtücher
Weitere Informationen:
Material:
weiß lackiertes Metall
Abmessung Breite:
253 mm
Abmessung Tiefe:
120 mm
Abmessung Höhe:
370 mm
Abmessung (B x T x H):
253mm
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender weiß, falthandtuchspender, Falthandtuch-Spender, Spender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,44*
€ 73,93*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 67,24*
€ 87,37*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.