| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6410921 Herst.-Nr.: 13150300000000 EAN/GTIN: 4251765312211 |
| |
|
| | |
| · Aus profilierten Eckpfosten, breiten Füßen, weiten Stapeltaschen mit Seitenwänden aus Drahtgitter (Abstände der Gitterstäbe 50 x 50 x 5 mm) und 2 mm starkem, verstärktem Trapezblechboden · Traglast 1500 kg · Auflast 3000 kg · 3-fach stapelbar bei voller Last · Unterfahrhöhe 100 mm Weitere Informationen: | | Volumen: | 0,68 m³ | Abmessung Länge: | 1500 mm | Anlieferung: | montiert | Abmessung Höhe: | 750 mm | max. Stapelanzahl: | 3 Stück | Abmessung Breite: | 800 mm | Farbe: | RAL 8017 Schokoladenbraun | Auflast: | 3.000 kg | Traglast: | 1500 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, Gitterbox-Palette, Gitterboxpalette, Stapelbehälter, Stapel-Paletten, Stapelpaletten, gitterboxen traglast 1500 kg, gitterbox palette, eichinger gitterbox, Behälter, Sammelbehälter, Transportbehälter, Großvolumenbehälter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 360,38* | € 410,61* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 361,76* | € 412,35* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 364,79* | € 414,25* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 367,37* | € 417,00* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 470,15* | € 531,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|