Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belton Lackspray RAL 9005, tiefschwarz matt, 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belton Lackspray RAL 9005, tiefschwarz matt, 400 ml
Belton Lackspray RAL 9005, tiefschwarz matt, 400 ml
Belton Lackspray RAL 9005, tiefschwarz matt, 400 ml
Belton Lackspray RAL 9005, tiefschwarz matt, 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-E6410430
Hersteller:
     Belton
Herst.-Nr.:
     324411
EAN/GTIN:
     4015962838550
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lackspray
Lackspray
lackspray ral 9005 400ml
acryl lackspray
Hinweise: Nicht auf kunstharzlackierte Flächen sprühen, da der Lack sich hochziehen könnte.Anwendung: Als schützende Lackierung für Gegenstände aller Art in Werkstätten, auf Baustellen, für das Handwerk und die Industrie.Eigenschaften: Nitrolack auf Basis von Nitro-Kombinationsharzen mit hohem Festkörpergehalt. Guter Verlauf, sehr ergiebig, rasche Antrockung, gute Durchtrocknung, kratzunempfindlich und wetterfest. Chrom-, Blei-Kadium- und Schwermetallfrei. Geeignet für Metall, Holz, Keramik, Ton, Stein, Glas und einige Kunststoffe. Staubtrocken nach ca. 5 - 10 min. Sprühauftrag bei 2 Kreuzgängen ca. 40 - 50 µm.
Weitere Informationen:
Aushärtungszeit:
24 h
RAL-Nummer:
9005
Inhalt:
400 ml
Farbe:
tiefschwarz
Handfestigkeit ca.:
60 min
Obere Einsatztemperatur:
100 °C
Glanzgrad:
matt
Pack. Einheit:
Spraydose
Weitere Suchbegriffe: acryl-lackspray ral 9005, Farben, Lacke, Farbsprays, Lacksprays, Sprays, Aerosole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.