| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6410396 Herst.-Nr.: 324299 EAN/GTIN: 4015962838604 |
| | |
|
| | |
| Hinweise: Nicht auf kunstharzlackierte Flächen sprühen, da der Lack sich hochziehen könnte.Anwendung: Als schützende Lackierung für Gegenstände aller Art in Werkstätten, auf Baustellen, für das Handwerk und die Industrie.Eigenschaften: Nitrolack auf Basis von Nitro-Kombinationsharzen mit hohem Festkörpergehalt. Guter Verlauf, sehr ergiebig, rasche Antrockung, gute Durchtrocknung, kratzunempfindlich und wetterfest. Chrom-, Blei-Kadium- und Schwermetallfrei. Geeignet für Metall, Holz, Keramik, Ton, Stein, Glas und einige Kunststoffe. Staubtrocken nach ca. 5 - 10 min. Sprühauftrag bei 2 Kreuzgängen ca. 40 - 50 µm. Weitere Informationen: | | Aushärtungszeit: | 24 h | RAL-Nummer: | farblos | Inhalt: | 400 ml | Farbe: | farblos | Handfestigkeit ca.: | 60 min | Obere Einsatztemperatur: | 100 °C | Glanzgrad: | hochglänzend | Pack. Einheit: | Spraydose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lackspray, Modellbau-Sprühfarben, Modellbauspray, Sprühfarbe, glanzlack klarlack 400 ml, klarlack, belton klarlack, Farben, Lacke, Farbsprays, Lacksprays, Sprays, Aerosole |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 4,28* | € 6,45* | | | | Lager 369 | | | | 6 | | € 5,00* | ab € 5,95* | € 8,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 49,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|