Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nivellier-Set F32 mit 5 m Nivellierlatte + Stativ


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Nivellier-Set F32 mit 5 m Nivellierlatte + Stativ
Nivellier-Set F32 mit 5 m Nivellierlatte + Stativ
Artikel-Nr.:
     415-nedo466105
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     466105
EAN/GTIN:
     4016054310596
Suchbegriffe:
Nivellierstativ
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
optisches nivellier

Die erstklassige Optik mit 24-, 28- oder 32-facher Vergrößerung, der hochwertige, luftgedämpfte Kompensator und die robuste Bauweise zeichnen die Baunivelliere der F-Baureihe aus.

Produktbeschreibung:

  • optimal für den Einsatz unter extrem harten Bedingungen
  • lichtstarke Optik mit großem Objektivdurchmesser
  • robuster, zuverlässiger Kompensator mit Luftdämpfung
  • robustes Gehäuse aus Metall
  • kontrastreiches Bild
  • Prüfprotokoll

Technische Daten:

  • Optik: aufrecht
  • Vergrößerung: 32-fach
  • Objektivdurchmesser: 40 mm
  • kürzeste Zielweite: 0,6 m
  • Multiplikationsfaktor: 100
  • Kompensator Arbeitsbereich: +/- 15'
  • Einstellgenauigkeit: +/- 0,5''
  • Kreisteilung: 400 gon
  • Empfindlichkeit der Libelle: 8'/2 mm
  • Standardabweichung für 1 km Doppelnivellement: +/- 1,5 mm
  • Anschlussgewinde: 5/8''

Lieferumfang:

  • Baunivellier F32
  • SenklotJustiernadel
  • 5 m Nivellierlatte und Hülle
  • Aluminium-Stativ
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Typ:
Nivellier
Weitere Suchbegriffe: Baunivellier, Baunivellier-Set, Bautheodolit, messen, Nedo, nivellieren, Präzisions-Zenitlot, vermessen, Winkelokular
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
pro Satz
€ 6,95*
ab € 170,96*
€ 233,14*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 205,98*
€ 253,53*
pro Satz
Frei Haus
ab € 233,08*
€ 284,06*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 233,14*
€ 277,44
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 219,63*
€ 261,36
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 214,00*
€ 254,66
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 208,37*
€ 247,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 193,23*
€ 229,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 182,13*
€ 216,73
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 170,96*
€ 203,44
pro Satz
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nedo
200312
ab € 124,37*
Zubehör
Nedo
200200
ab € 121,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.