Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffregal, Anbaufeld, 4 Auflagen, BxTxH 1023x540x1830 mm, Farbe graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffregal, Anbaufeld, 4 Auflagen, BxTxH 1023x540x1830 mm, Farbe graphit
Kunststoffregal, Anbaufeld, 4 Auflagen, BxTxH 1023x540x1830 mm, Farbe graphit
Artikel-Nr.:
     369-E6409244
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6409244
EAN/GTIN:
     10099511931993
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Hygiene-Steckregal
Lebensmittelregal
· Aus leichtem und extrem stabilem, korrosionsbeständigem Verbundstoff · Material lässt sich leicht abwischen und die geschlossenen Regalauflagen sind spülmaschinenfest und antibakteriell · Leichte Montage, Anpassung und Konfiguration · Werkseitig montierte Pfostensätze beschleunigen den Aufbau · Getrennte Schwalbenschwanzverbindungen (mit Links (L) oder Rechts (R) markiert), beschleunigen die Organisation und den Aufbau · Kein Verkratzen, Absplittern, Verbeulen und keine Korrosion · Einsetzbar für den Temperaturbereich von -38 °C bis +88 °C · Lebenslange Garantie gegen Korrosion, wodurch unnötige Kosten für Ersatzbeschaffungen entfallen
Weitere Informationen:
Abmessung Tiefe:
540 mm
Abmessung Höhe:
1830 mm
Feldlast:
800 kg
Oberfläche Boden:
Kunststoff
Abmessung (B x T x H):
1023 x 540 x 1830mm
Oberfläche Regalrahmen:
Kunststoff
Ausführung Boden:
Kunststoffboden
Abmessungen (B x T x H):
1023 x 540 x 1830 mm
Anzahl Böden:
4 Stück
Material:
Kunststoff
Fachlast:
190 kg
Anlieferung:
zerlegt
Farbe Boden:
graphit
Regalausführung:
Anbaufeld
Regalsystem:
Stecksystem
Farbe Rahmen:
graphit
Abmessung Breite:
1023 mm
Weitere Suchbegriffe: hygiene steckregal, Regale, Fachbodenregale, Lagerregale, Hygieneregale, Steckregale, Kühlhaus-Regale, Steckregalsysteme, Kunststoffregale
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,87*
€ 248,51*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,71*
€ 268,53*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,90*
€ 282,55*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,71*
€ 324,49*
Lager 369
Frei Haus
ab € 294,45*
€ 348,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,05*
€ 414,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,89*
€ 408,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,44*
€ 396,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,58*
€ 387,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,45*
€ 350,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.