Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDRESS Stromerzeuger ESE 1408 DHG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDRESS Stromerzeuger ESE 1408 DHG
ENDRESS Stromerzeuger ESE 1408 DHG
ENDRESS Stromerzeuger ESE 1408 DHG
Artikel-Nr.:
     369-E6408747
Hersteller:
     ENDRESS
Herst.-Nr.:
     113040I
EAN/GTIN:
     4005995027502
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Stromerzeuger Duplex Silent Line Diesel Ausführung: Schallisolierendes Gehäuse für geringe Betriebsgeräusche ∙ Diesel Motoren ∙ Starterbatterie 12 V ∙ Generator Überlastungsschutz ∙ Kranverlademöglichkeit ∙ Entspricht den Anforderungen der DGUV Information 203-032 ∙ Bürstenloser, elektronisch geregelter Duplex-Generator ∙ 200 % Schieflasttauglich im Realbetrieb ∙ Steckdosenkombination ESE 608 DHG ES DI: 3× 230 V / 16 A & 1× CEE 400 V / 16 A; ESE 1408 DHG ES DI: 3× 230 V / 16 A & je 1× CEE 400 V / 16 A / CEE 400 V / 32 A Inklusive Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02
Weitere Informationen:
Typ:
ESE 1408 DHG ES ISO DI DUPLEX
CEE-Dose 16A 5p 400V:
1 Stück
Gewicht:
340.0 kg
CEE-Dose 32A 5p 400V:
1 Stück
Nennspannung:
400/230 V
Schuko-Steckdose 16A 230V:
3 Stück
Schutzart:
IP54
Höhe:
870 mm
Länge:
1100 mm
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat 400v, notstromaggregat, notstromaggregat elektrostart, Generatoren, Stromgeneratoren, Notstromgeneratoren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.990,87*
€ 11.993,14*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.467,95*
€ 12.052,18*
Lager 369
Frei Haus
ab € 13.504,51*
€ 13.668,75*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13.598,58*
€ 14.176,65*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.668,75*
€ 16.265,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.626,22*
€ 16.215,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.524,35*
€ 16.093,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.504,51*
€ 16.070,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.