Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr M2T B, linkslaufend 0-50-0, Messbereich 10 mm, Abl. 0,01 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messuhr M2T B, linkslaufend 0-50-0, Messbereich 10 mm, Abl. 0,01 mm
Messuhr M2T B, linkslaufend 0-50-0, Messbereich 10 mm, Abl. 0,01 mm
Messuhr M2T B, linkslaufend 0-50-0, Messbereich 10 mm, Abl. 0,01 mm
Messuhr M2T B, linkslaufend 0-50-0, Messbereich 10 mm, Abl. 0,01 mm
Artikel-Nr.:
     369-E6407978
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     E6407978
EAN/GTIN:
     4031452102581
Suchbegriffe:
Messuhr
Messuhr-Kalibrierleistung
messuhr 0,01mm käfer
messuhr käfer
Messuhr Ausführung: Genauigkeit nach Werksnorm · Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · Verstellbare Toleranzmarken · Gehäuse Pressmessing · Gehäuse-/Außenring-Ø 58 mm · 1 Zeigerumdrehung: 1 mm Anwendung: E 640 7979 / E 6407977: Tiefenmessung E 640 7978 / E 6407976: Vergleichsmessung
Weitere Informationen:
Modell:
M2T B
Ableseart:
analog
Anwendung:
Vergleichsmessung
Einspannschaft (h 6):
8 mm
Ablesung:
0.01 mm
1 Zeigerumdrehung:
1 mm
Zertifikat:
ohne Werkskalibrierung
Ausführung:
Ziffernblattbezifferung beids. 0 - 50 - 0
Messbereich:
10 mm
Gehäuse-Ø:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: messuhr, Messuhren
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 38,12*
€ 50,40*
1 Tag
9
1
€ 5,50*
ab € 40,36*
€ 50,40*
1 Tag
9
2
Frei Haus
ab € 40,41*
€ 50,66*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 41,01*
€ 51,41*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 51,11*
€ 62,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 63,94*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 32,37*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
40053
ab € 37,86*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 30,24*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,38*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,17*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,07*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,47*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,53*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 71,39*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 52,58*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,37*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 26,70*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,78*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.