Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Asphalt Basic 400x3,2x10x38 mm, Bohr. 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Asphalt Basic 400x3,2x10x38 mm, Bohr. 20 mm
Diamant-Trennscheibe Asphalt Basic 400x3,2x10x38 mm, Bohr. 20 mm
Diamant-Trennscheibe Asphalt Basic 400x3,2x10x38 mm, Bohr. 20 mm
Diamant-Trennscheibe Asphalt Basic 400x3,2x10x38 mm, Bohr. 20 mm
Diamant-Trennscheibe Asphalt Basic 400x3,2x10x38 mm, Bohr. 20 mm
Artikel-Nr.:
     369-E6407200
Hersteller:
     CEDIMA
Herst.-Nr.:
     50006990
EAN/GTIN:
     4023138160268
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 400 mm
Diamant-Trennscheiben "Aspahlt Basic" Ausführung: Lasergeschweißt, segmentiert ∙ Mit Schutzsegmenten ∙ Entsprechen der EN 12326 Anwendung: Für Trocken- und Nassschnittarbeiten auf handgeführten Winkelschleifern, Handsägen und Fugenschneidern ∙ Haupteinsatzgebiete: Asphalt, Kalksandstein, Proton und abrasive Materialien
Weitere Informationen:
Scheiben-Ø:
400 mm
Bohrung:
20.00 mm
Segmentmaß (B x H):
3,2 x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe cedima, Diamant-Trennscheiben, Trennscheiben, Diamantscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,60*
€ 178,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,70*
€ 176,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,93*
€ 161,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.