Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Asphalt Maxx 400x3,6x9,8x40 mm, Bohr. 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Asphalt Maxx 400x3,6x9,8x40 mm, Bohr. 20 mm
Diamant-Trennscheibe Asphalt Maxx 400x3,6x9,8x40 mm, Bohr. 20 mm
Diamant-Trennscheibe Asphalt Maxx 400x3,6x9,8x40 mm, Bohr. 20 mm
Diamant-Trennscheibe Asphalt Maxx 400x3,6x9,8x40 mm, Bohr. 20 mm
Diamant-Trennscheibe Asphalt Maxx 400x3,6x9,8x40 mm, Bohr. 20 mm
Artikel-Nr.:
     369-E6407192
Hersteller:
     CEDIMA
Herst.-Nr.:
     50007083
EAN/GTIN:
     4023138159095
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 400 mm
Diamant-Trennscheiben "Aspahlt Maxx" Ausführung: Lasergeschweißt, segmentiert ∙ Premiumscheibe mit guter Standzeit ∙ Entsprechen der EN 13236 Anwendung: Für Trocken- und Nassschnittarbeiten auf handgeführten Winkelschleifern, leistungsstarken Handsägen und Fugenschneidern ∙ Haupteinsatzgebiete: Asphalt, Kalksandstein, Proton und abrasive Materialien
Weitere Informationen:
Scheiben-Ø:
400 mm
Bohrung:
20.00 mm
Segmentmaß (B x H):
3,6 x 9,8 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe cedima, Diamant-Trennscheiben, Trennscheiben, Diamantscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,63*
€ 318,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,01*
€ 312,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,18*
€ 298,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,62*
€ 282,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,23*
€ 260,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.