Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Asphalt Maxx 400x3,6x9,8x40 mm, Bohr. 25,4/20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Asphalt Maxx 400x3,6x9,8x40 mm, Bohr. 25,4/20 mm
Diamant-Trennscheibe Asphalt Maxx 400x3,6x9,8x40 mm, Bohr. 25,4/20 mm
Diamant-Trennscheibe Asphalt Maxx 400x3,6x9,8x40 mm, Bohr. 25,4/20 mm
Diamant-Trennscheibe Asphalt Maxx 400x3,6x9,8x40 mm, Bohr. 25,4/20 mm
Diamant-Trennscheibe Asphalt Maxx 400x3,6x9,8x40 mm, Bohr. 25,4/20 mm
Artikel-Nr.:
     369-E6407191
Hersteller:
     CEDIMA
Herst.-Nr.:
     50007084
EAN/GTIN:
     4023138159101
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 400 mm
Diamant-Trennscheiben "Aspahlt Maxx" Ausführung: Lasergeschweißt, segmentiert ∙ Premiumscheibe mit guter Standzeit ∙ Entsprechen der EN 13236 Anwendung: Für Trocken- und Nassschnittarbeiten auf handgeführten Winkelschleifern, leistungsstarken Handsägen und Fugenschneidern ∙ Haupteinsatzgebiete: Asphalt, Kalksandstein, Proton und abrasive Materialien
Weitere Informationen:
Scheiben-Ø:
400 mm
Bohrung:
25,4/20,0 mm
Segmentmaß (B x H):
3,6 x 9,8 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe cedima, Diamant-Trennscheiben, Trennscheiben, Diamantscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,79*
€ 318,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,54*
€ 313,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,98*
€ 298,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,42*
€ 282,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,81*
€ 260,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.