Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Asphalt Maxx 450x3,6x9,8x40 mm, Bohr. 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Asphalt Maxx 450x3,6x9,8x40 mm, Bohr. 25,4 mm
Diamant-Trennscheibe Asphalt Maxx 450x3,6x9,8x40 mm, Bohr. 25,4 mm
Diamant-Trennscheibe Asphalt Maxx 450x3,6x9,8x40 mm, Bohr. 25,4 mm
Diamant-Trennscheibe Asphalt Maxx 450x3,6x9,8x40 mm, Bohr. 25,4 mm
Diamant-Trennscheibe Asphalt Maxx 450x3,6x9,8x40 mm, Bohr. 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     369-E6407190
Hersteller:
     CEDIMA
Herst.-Nr.:
     50007085
EAN/GTIN:
     4023138159118
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 450mm
Diamant-Trennscheiben "Aspahlt Maxx" Ausführung: Lasergeschweißt, segmentiert ∙ Premiumscheibe mit guter Standzeit ∙ Entsprechen der EN 13236 Anwendung: Für Trocken- und Nassschnittarbeiten auf handgeführten Winkelschleifern, leistungsstarken Handsägen und Fugenschneidern ∙ Haupteinsatzgebiete: Asphalt, Kalksandstein, Proton und abrasive Materialien
Weitere Informationen:
Scheiben-Ø:
450 mm
Bohrung:
25.40 mm
Segmentmaß (B x H):
3,6 x 9,8 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe cedima, Diamant-Trennscheiben, Trennscheiben, Diamantscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,47*
€ 394,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,60*
€ 383,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,80*
€ 356,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,97*
€ 348,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,55*
€ 325,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.