Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Beton Turbo Maxx 180x2,4x12x33 mm, Bohr. 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Beton Turbo Maxx 180x2,4x12x33 mm, Bohr. 22,23 mm
Diamant-Trennscheibe Beton Turbo Maxx 180x2,4x12x33 mm, Bohr. 22,23 mm
Diamant-Trennscheibe Beton Turbo Maxx 180x2,4x12x33 mm, Bohr. 22,23 mm
Diamant-Trennscheibe Beton Turbo Maxx 180x2,4x12x33 mm, Bohr. 22,23 mm
Diamant-Trennscheibe Beton Turbo Maxx 180x2,4x12x33 mm, Bohr. 22,23 mm
Artikel-Nr.:
     369-E6407187
Hersteller:
     CEDIMA
Herst.-Nr.:
     50006658
EAN/GTIN:
     4023138158548
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe d.180mm bohrung...
Diamant-Trennscheiben "Beton Turbo Maxx" Ausführung: Lasergeschweißt, segmentiert ∙ Scheibe mit sehr hoher Schnittgeschwindigkeit ∙ Entsprechen der EN 13236 Anwendung: Für Nass- und Trockenschnitt auf Winkelschleifern, leistungsstarken Handsägen und Tischsägen ∙ Haupteinsatzgebiete: Beton und Stahlbeton, härteste Natursteine wie Granit
Weitere Informationen:
Scheiben-Ø:
180 mm
Bohrung:
22.23 mm
Segmentmaß (B x H):
2,4 x 12 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 180 x 25,4, Diamant-Trennscheiben, Trennscheiben, Diamantscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.