Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Beton AR Maxx 300x2,8x12x40 mm, Bohr. 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Beton AR Maxx 300x2,8x12x40 mm, Bohr. 20 mm
Diamant-Trennscheibe Beton AR Maxx 300x2,8x12x40 mm, Bohr. 20 mm
Diamant-Trennscheibe Beton AR Maxx 300x2,8x12x40 mm, Bohr. 20 mm
Diamant-Trennscheibe Beton AR Maxx 300x2,8x12x40 mm, Bohr. 20 mm
Diamant-Trennscheibe Beton AR Maxx 300x2,8x12x40 mm, Bohr. 20 mm
Artikel-Nr.:
     369-E6407177
Hersteller:
     CEDIMA
Herst.-Nr.:
     50006843
EAN/GTIN:
     4023138158319
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 300mm
Diamant-Trennscheiben "Beton AR Maxx" Ausführung: Lasergeschweißt, segmentiert ∙ Scheibe mit professioneller Schnittleistung und guter Standzeit ∙ Entsprechen der EN 13236 Anwendung: Für Nass- und Trockenschnitt auf Winkelschleifern, leistungsstarken Handsägen und Tischsägen ∙ Haupteinsatzgebiete: Beton und Stahlbeton, Pflasterbeton, Kunst- und Naturstein
Weitere Informationen:
Scheiben-Ø:
300 mm
Bohrung:
20.00 mm
Segmentmaß (B x H):
2,8 x 12 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe cedima, Diamant-Trennscheiben, Trennscheiben, Diamantscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,24*
€ 238,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,42*
€ 234,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,85*
€ 225,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,28*
€ 210,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,93*
€ 193,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.