Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Beton AR Maxx 400x3,2x12x40 mm, Bohr. 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Beton AR Maxx 400x3,2x12x40 mm, Bohr. 20 mm
Diamant-Trennscheibe Beton AR Maxx 400x3,2x12x40 mm, Bohr. 20 mm
Diamant-Trennscheibe Beton AR Maxx 400x3,2x12x40 mm, Bohr. 20 mm
Diamant-Trennscheibe Beton AR Maxx 400x3,2x12x40 mm, Bohr. 20 mm
Diamant-Trennscheibe Beton AR Maxx 400x3,2x12x40 mm, Bohr. 20 mm
Artikel-Nr.:
     369-E6407173
Hersteller:
     CEDIMA
Herst.-Nr.:
     50006847
EAN/GTIN:
     4023138158357
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 400 mm
Diamant-Trennscheiben "Beton AR Maxx" Ausführung: Lasergeschweißt, segmentiert ∙ Scheibe mit professioneller Schnittleistung und guter Standzeit ∙ Entsprechen der EN 13236 Anwendung: Für Nass- und Trockenschnitt auf Winkelschleifern, leistungsstarken Handsägen und Tischsägen ∙ Haupteinsatzgebiete: Beton und Stahlbeton, Pflasterbeton, Kunst- und Naturstein
Weitere Informationen:
Scheiben-Ø:
400 mm
Bohrung:
20.00 mm
Segmentmaß (B x H):
3,2 x 12 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe cedima, Diamant-Trennscheiben, Trennscheiben, Diamantscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,61*
€ 320,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,52*
€ 310,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,51*
€ 294,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,43*
€ 282,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,35*
€ 262,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.