| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6049133 Herst.-Nr.: E6049133 EAN/GTIN: 4015448741480 |
| |
|
| | |
| HM-Flachschnitt-Lochsäge Ausführung: Hartmetallbestückte Schneiden erlauben mehrmaliges Nachschleifen ∙ Auswechselbarer Zentrierbohrer ∙ Auswurffeder für den Bohrkern für Materialstärken bis 4 mm bei unlegierten Stählen, Edelstahl bis 2 mm ∙ Ab 31 mm Ø mit spezialgehärtetem Aufnahmehalter ∙ Bohrkörper 12 mm ∙ Schnitttiefe 4 mm ∙ Lieferumfang Lochsäge inkl. Bohrer und Auswurffeder Anwendung: Beim Sägen von Metallen hochwertiges Schneidöl verwenden, bei Guss kein Schneidöl verwenden und beim Sägen von Aluminium Petroleum zuführen Weitere Informationen: | | Schaft-Ø: | 10 mm | Sägen-Ø: | 38 " |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hartmetall lochsäge, HM-Lochsägen, Lochsägen, Lochsägen für Metall, Metall-Lochsägen, Metalllochsägen, Lochsägen, HM, Hartmetall-Lochsägen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 27,31* | € 37,34* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 27,43* | € 37,34* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 28,12* | € 38,29* | | | | | | 2 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 27,60* | € 39,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|