Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge D.38mm Schnitt-T.4mm HM-bestückt m.Bohrer u.Feder PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000800063
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000800063
EAN/GTIN:
     4015448741480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
promat lochsäge 38mm
lochsäge
Flachschnitt · hartmetallbestückte Schneiden erlauben mehrmaliges Nachschleifen · auswechselbarer Zentrierbohrer · Auswurffeder für den Bohrkern für Materialstärken bis 4 mm bei unlegierten Stählen · Edelstahl bis 2 mm · ab 31 mm Ø mit spezialgehärtetem Aufnahmehalter · Bohrkörper 12 mm · Schnitttiefe 4 mm · Anwendungshinweis: Beim Sägen von Metallen hochwertiges Schneidöl verwenden, bei Guss kein Schneidöl verwenden und beim Sägen von Aluminium Petroleum zuführenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Bohrer und Feder
Weitere Suchbegriffe: hartmetall lochsäge, Dosensenker, Lochsägen, Zylindersägen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 27,31*
€ 37,34*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 27,43*
€ 37,34*
1
€ 5,00*
ab € 28,12*
€ 38,29*
Lager 2478
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 27,60*
€ 39,24*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 117,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000800062
ab € 19,98*
Ähnlich
PROMAT
4000800065
ab € 21,09*
Ähnlich
PROMAT
4000800067
ab € 21,29*
Ähnlich
PROMAT
4000800068
ab € 21,52*
Ähnlich
PROMAT
4000800061
ab € 25,20*
Ähnlich
PROMAT
4000800064
ab € 27,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.