Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6048743 Herst.-Nr.: E6048743 EAN/GTIN: 4003773024330 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Seitenschneider ESD Ausführung: Nach DIN/ISO 9654 ∙ Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte geschmiedet, ölgehärtet ∙ Kopf spiegelpoliert ∙ Spitzer Mini- Kopf mit kleiner Facette ∙ Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet ∙ Durchgestecktes Gelenk und reibungsarmer Doppelfeder für sanftes und gleichmäßiges Öffnen ∙ Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen Anwendung: Für feinste Arbeiten an elektronischen Bauteilen Weitere Informationen: | | Schneidwerte weicher Draht-Ø: | 0,3-0,8 mm | Länge: | 115 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, knipex elektronik-seitenschneider, elektronik seitenschneider, esd seitenschneider 115mm, Elektronik-Zangen, Elektronikzangen, Zangen |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 25,40* | € 31,56* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 25,41* | € 31,57* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,50* | € 31,67* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 27,78* | € 33,07* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 32,62* | € 40,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|