Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll 6-kant SW 5,5mm L.25mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll 6-kant SW 5,5mm L.25mm PROMAT
Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll 6-kant SW 5,5mm L.25mm PROMAT
Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll 6-kant SW 5,5mm L.25mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     369-E6048553
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448774860
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4...
Hinweise: Länge 25 mmEigenschaften: 6,3 mm (1/4 ″)-Vierkantantrieb · 6-kant · Chrom-Vanadium-StahlDIN 3124 / ISO 2725-1Technische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Vanadium-Stahl DIN 3124 / ISO 2725-1
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, Steckschlüssel-Einsatz 1/4 ", Steckschlüssel-Einsätze 1/4", 1/4" Steckschlüssel-Einsatz, 1/4" Steckschlüssel-Einsätze
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
126
1
€ 4,95*
ab € 0,52*
€ 0,80*
1 Tag
89
1
€ 5,59*
ab € 0,55*
€ 0,80*
3 Tage
94
1
€ 5,99*
ab € 0,56*
€ 0,82*
1 Tag
126
100
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 0,97*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 1,72*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
19 L 17
ab € 13,09*
Ähnlich
Gedore
19 L 19
ab € 13,32*
Ähnlich
PROMAT
4000821223
ab € 0,76*
Ähnlich
PROMAT
4000821220
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.