Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger ESE 608 DHG ES DI Silent, Diesel, Isolationsüberwachung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger ESE 608 DHG ES DI Silent, Diesel, Isolationsüberwachung
Stromerzeuger ESE 608 DHG ES DI Silent, Diesel, Isolationsüberwachung
Stromerzeuger ESE 608 DHG ES DI Silent, Diesel, Isolationsüberwachung
Artikel-Nr.:
     369-E6047605
Hersteller:
     ENDRESS
Herst.-Nr.:
     113023I
EAN/GTIN:
     4005995027335
Suchbegriffe:
Isolationsüberwachung
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromerzeuger Duplex Silent Line Diesel Ausführung: Schallisolierendes Gehäuse für geringe Betriebsgeräusche ∙ Diesel Motoren ∙ Starterbatterie 12 V ∙ Generator Überlastungsschutz ∙ Kranverlademöglichkeit ∙ Entspricht den Anforderungen der DGUV Information 203-032 ∙ Bürstenloser, elektronisch geregelter Duplex-Generator ∙ 200 % Schieflasttauglich im Realbetrieb ∙ Steckdosenkombination ESE 608 DHG ES DI: 3× 230 V / 16 A & 1× CEE 400 V / 16 A; ESE 1408 DHG ES DI: 3× 230 V / 16 A & je 1× CEE 400 V / 16 A / CEE 400 V / 32 A Inklusive Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02
Weitere Informationen:
Typ:
ESE 608 DHG ES DI
CEE-Dose 16A 5p 400V:
1 Stück
Gewicht:
150.0 kg
CEE-Dose 32A 5p 400V:
0 Stück
Nennspannung:
400/230 V
Schuko-Steckdose 16A 230V:
3 Stück
Breite:
440.0 mm
Schutzart:
IP 54
Höhe:
580 mm
Länge:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: Stromgenerator, notstromaggregat 400v, notstromaggregat, notstromaggregat elektrostart, Generatoren, Stromgeneratoren, Notstromgeneratoren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.882,62*
€ 8.058,44*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7.890,57*
€ 8.066,31*
Lager 369
Frei Haus
ab € 9.260,84*
€ 9.434,81*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10.656,56*
€ 10.826,45*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.434,81*
€ 11.227,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.397,57*
€ 11.183,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.287,60*
€ 11.052,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.260,84*
€ 11.020,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.