Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger ESE 608 DHG ES DI ISO DUPLEX Silent 6 kVA,4,8 kW Diesel ENDRESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9101021511
Hersteller:
     ENDRESS Elektrogerätebau
Herst.-Nr.:
     113023I
EAN/GTIN:
     4005995027335
Suchbegriffe:
Isolationsüberwachung
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
klappbare Tragegriffe · Generator-Überlastschutz · Anschluss für externe Betankung · schallisolierendes Gehäuse · Betriebsstundenzähler · bürstenloser, elektronisch geregelter Synchron-Generator · IsolationsüberwachungWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 440mm· Länge: 700mm· Laufzeit: 4,6 (bei 3/4 Last)h· Höhe: 580mm
Weitere Informationen:
Generator:
Duplex IP54
Schutzkontaktsteckdosen:
3x230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung:
6 kVA / 4,8 kW
Motor:
Hatz 1B50
Startvorrichtung:
Elektrostart
Kraftstoffart:
Diesel
Tankinhalt:
6 l
Schallleistungspegel LWA:
97 dB(A)
Gewicht:
150 kg
Marke:
ENDRESS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stromgenerator, notstromaggregat 400v, notstromaggregat, notstromaggregat elektrostart, Generator, Notstromaggregate, Notstromerzeuger, Stromaggregate
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.880,84*
€ 8.066,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7.888,79*
€ 8.074,79*
Frei Haus
ab € 9.259,42*
€ 9.443,53*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.066,92*
€ 9.599,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.983,42*
€ 9.500,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7.983,41*
€ 9.500,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7.983,40*
€ 9.500,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.897,74*
€ 9.398,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7.897,73*
€ 9.398,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7.897,72*
€ 9.398,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7.897,71*
€ 9.398,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7.897,70*
€ 9.398,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.880,84*
€ 9.378,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.