| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6045091 Herst.-Nr.: E6045091 EAN/GTIN: 8592346672086 |
| |
|
| | |
| Ausführung: Hochleistungsdruckminderer, gefertigt nach den höchsten Anforderungen der ISO 2503 ∙ Manometerkennzeichnung gemäß EN 562 ∙ Flaschenanschluß nach EN 560 ∙ Robuste Gummischutzkappe auch rückseitig verschlossen - für optimalen Rundumschutz ∙ Neueste Encapsulated-Technology für präzises und stabiles Regelverhalten ∙ Einfache und bedienungsfreundliche Handhabung ∙ Manometer mit Dreifach-Skalierung und Kontrastanzeiger für optimale Lesbarkeit Weitere Informationen: | | Flaschenanschluss: | W21,8 x 1/14'' | Gasart: | Argon/CO2 | Arbeitsdruck: | 30.0 (Liter) bar | Vordruck: | 200 bar | Schlauchanschluss: | G 1/4'' '' |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,98* | € 56,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 44,15* | € 56,30* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,28* | € 56,48* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 44,54* | € 56,92* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 67,54* | € 83,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|