Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack, Vol. 120 l, LxB 1100x700 mm,transparent, LD-PE, VE 250 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Müllsack, Vol. 120 l, LxB 1100x700 mm,transparent, LD-PE, VE 250 Stück
Müllsack, Vol. 120 l, LxB 1100x700 mm,transparent, LD-PE, VE 250 Stück
Müllsack, Vol. 120 l, LxB 1100x700 mm,transparent, LD-PE, VE 250 Stück
Artikel-Nr.:
     369-E6044034
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6044034
EAN/GTIN:
     4054773016825
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Kunststoffsäcke· Aus Polyethylen
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
120 l
Stärke:
60 µm
Material:
LD-Polyethylen
Volumen:
120 l
Abmessung (L x B):
1100 x 700 mm
Farbe:
transparent
VE:
250Stück
Breite:
700 mm
VE/Stück:
250 Stück
Länge:
1100 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 42,13*
€ 55,81*
1 Tag
23
1
€ 5,50*
ab € 42,20*
€ 55,86*
5 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 42,56*
€ 55,92*
3 Tage
18
1
€ 4,99*
ab € 43,43*
€ 57,01*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 85,16*
€ 109,26*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 109,26*
€ 130,02
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 107,71*
€ 128,17
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 103,85*
€ 123,58
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 99,65*
€ 118,58
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 93,96*
€ 111,81
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 85,16*
€ 101,34
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 85,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466521
ab € 47,48*
Ähnlich
k.A.
D01-VER-0643
ab € 52,51*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466514
ab € 4,49*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466516
ab € 31,27*
Ähnlich
k.A.
D01-VER-0650
ab € 32,15*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466522
ab € 41,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.