| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6041892 Herst.-Nr.: R71-2193-D EAN/GTIN: 4260281966068 |
| |
|
| | |
| ∙ Zur Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten mit 1 Wannenboden in der untersten Lagerebene ∙ Restliche Lagerebenen mit Gitterrostböden, höhenverstellbar im Raster von 25 mm ∙ Verzinkter, offener Regalrahmen mit Tiefenstreben ∙ Fachlast: 200 kg, Feldlast: bis max. 1200 kg Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt | Oberfläche: | verzinkt | Anlieferung: | zerlegt | Abmessung Tiefe: | 635 mm | Abmessung Höhe: | 2000 mm | Anzahl Lagerebenen: | 4 Stück | Auffangvolumen: | 30 l | Abmessung Breite: | 1360 mm | Farbe: | verzinkt | Regalausführung: | Anbaufeld |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kleingebinderegal ar, Regale, Umweltregale, Lagersysteme, Gefahrstoffregale, Gefahrstofflagerung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 432,67* | € 504,13* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 433,09* | € 504,16* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 454,49* | € 528,06* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 569,94* | € 657,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|