Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Koffer, Aluminium, BxTxH 465x190x365 mm, Schaumstoffeinlage, silb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multifunktions-Koffer, Aluminium, BxTxH 465x190x365 mm, Schaumstoffeinlage, silb
Multifunktions-Koffer, Aluminium, BxTxH 465x190x365 mm, Schaumstoffeinlage, silb
Multifunktions-Koffer, Aluminium, BxTxH 465x190x365 mm, Schaumstoffeinlage, silb
Multifunktions-Koffer, Aluminium, BxTxH 465x190x365 mm, Schaumstoffeinlage, silb
Artikel-Nr.:
     369-E6040500
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6040500
EAN/GTIN:
     4021068451388
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Zur Aufbewahrung und Transport technischer und zerbrechlicher Produkte · Robuster Aluminiumkoffer · Abschließbar über 2 Schlösser · Herausnehmbare, perforierte Raster-Schaumstoffeinlage zur individuellen Anpassung an die zu transportierenden Produkte · Fixierte Noppen-Schaumstoffeinlage im Deckel
Weitere Informationen:
Innenmaße B x T x H:
440 x 90 x 340mm
Außenmaße B x T x H:
465 x 190 x 365 mm
Material:
Aluminium
Höhe:
340 mm
Trolleysystem:
nein
Gewicht:
2,6 kg
Innenmaß Breite:
440 mm
Außenmaße Breite:
465 mm
Außenmaße Tiefe:
190 mm
Außenmaße Höhe:
365 mm
Tiefe:
90 mm
Farbe:
silber
Breite:
440 mm
Innenmaße (B x T x H):
440 x 90 x 340 mm
Innenmaß Höhe:
340 mm
Innenmaß Tiefe:
90 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 46,01*
€ 60,51*
€ 5,50*
ab € 49,64*
€ 67,15*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 53,57*
€ 70,16*
€ 3,50*
ab € 58,55*
€ 75,59*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 77,94*
€ 99,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
45137
ab € 39,37*
Sonstiges
Jüscha
45139
ab € 57,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.