Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassentresor, BxTxH 100x195x225 mm, Volumen 2 l, Entnahmeschublade, Einwurfschli


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kassentresor, BxTxH 100x195x225 mm, Volumen 2 l, Entnahmeschublade, Einwurfschli
Kassentresor, BxTxH 100x195x225 mm, Volumen 2 l, Entnahmeschublade, Einwurfschli
Kassentresor, BxTxH 100x195x225 mm, Volumen 2 l, Entnahmeschublade, Einwurfschli
Kassentresor, BxTxH 100x195x225 mm, Volumen 2 l, Entnahmeschublade, Einwurfschli
Artikel-Nr.:
     369-E6040031
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6040031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor
· Einwurftresor mit gesicherter Entnahmeschublade · Einwurfschlitz mit Sicherungshebel ausschließlich für Geldscheine · Ausgestattet mit 2 Zylinderschlössern: 1 Schloss zur Verriegelung an der Montageplatte, 1 Schloss für die Verriegelung der Entnahmeschublade · Montageplatte zur Verankerung unter der Kasse oder dem Tresen · Inkl. Befestigungsmaterial · Hochwertige Beschichtung in RAL 9003 signalweißIhre Produktvorteile:∙ #7;Bei Bedarf kann der Tresor entriegelt und separat transportiert werden, z. B. zum Geldzählen im Kassenbüro
Weitere Informationen:
Innenmaße B x T x H:
95 x 120 x 175mm
Aufnahmekapazität:
2 l
Außenmaße B x T x H:
100 x 195 x 225 mm
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Volumen:
2 l
Anlieferung:
montiert
Einwurf über:
Einwurfschlitz
Höhe:
175 mm
Verriegelung:
1-seitig
Gewicht:
2,0 kg
Innenmaß Breite:
95 mm
Versicherungssumme gewerblich max.:
-
Versicherungssumme privat max.:
-
Außenmaße Breite:
100 mm
Außenmaße Tiefe:
195 mm
Außenmaße Höhe:
225 mm
Tiefe:
120 mm
Farbe:
RAL 9003 signalweiß
Breite:
95 mm
Sicherheitsstufe:
-
Innenmaße (B x T x H):
95 x 120 x 175 mm
Schloßausführung:
Zylinderschloss
Innenmaß Höhe:
175 mm
Innenmaß Tiefe:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Nachttresor, Kassensafe, Kassentresor, Tagessafe, Tagestresor, einwurftresor, Tresore, Safes, Wertschutzschränke, Wertschutzschrank, Sicherheitsschränke, Sicherheitsschrank, Wertschutzeinrichtungen, Einwurftresore, Einwurfsafes, Deposittresore, Depositschrank, Depositschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,78*
€ 152,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.