Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell-Jacke, Farbe orange,Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshell-Jacke, Farbe orange,Gr.XL
Softshell-Jacke, Farbe orange,Gr.XL
Softshell-Jacke, Farbe orange,Gr.XL
Softshell-Jacke, Farbe orange,Gr.XL
Softshell-Jacke, Farbe orange,Gr.XL
Artikel-Nr.:
     369-E6039525
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     JN1020-orange-XL
EAN/GTIN:
     4053901047250
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacken "JN1020"
Aus 90% Polyester/10% Elasthan, 270 g/m² ∙ Weicher, sportlicher Stretchstoff ∙ Atmungsaktiv, wind- und wasserdichtes 3-Lagen-Funktionsmaterial mit TPU-Membran ∙ Nähte nicht versiegelt ∙ 2 Seitentaschen mit Reißverschluss sowie 2 Innentaschen ∙ Elastische Kordel mit Stopper am Saum ∙ Waschbar bis 30 °C
Auf Anfrage auch als Damen-Variante (leicht tailliert) lieferbar!
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Größe:
XL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,86*
€ 48,71*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 37,26*
€ 48,95*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 43,31*
€ 56,71*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.