Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYLO Ventilator PowerVent 3000, Luftl. 3102 cbm/h, 230 Volt/50 Hz, 0,658 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYLO Ventilator PowerVent 3000, Luftl. 3102 cbm/h, 230 Volt/50 Hz, 0,658 kW
HEYLO Ventilator PowerVent 3000, Luftl. 3102 cbm/h, 230 Volt/50 Hz, 0,658 kW
HEYLO Ventilator PowerVent 3000, Luftl. 3102 cbm/h, 230 Volt/50 Hz, 0,658 kW
Artikel-Nr.:
     369-E6035847
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6035847
EAN/GTIN:
     4052228025477
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Ventilatoren PowerVent Ausführung: Axial-Ventilator mit großer Pressung ∙ Leistungsstarker Motor ∙ Inkl. Betriebsstundenzähler (nicht PV 1500) ∙ Stapelbar für platzsparende Lagerung ∙ Staubabsaugung möglich ∙ Luftschläuche auf Ausblas- und Ansaugseite anschließbar Die Ventilatoren bündeln die Luft mit großem Druck und eignen sich besonders für den Lufttransport und die Staubabsaugung. Insbesondere aus Sicht des Arbeitsschutzes ist in vielen Bereichen eine ausreichende Be- und Entlüftung erforderlich. Transportventilatoren gewährleisten den jeweils erforderlichen Mindestluftwechsel.
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
658 W
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Gewicht:
17.5 kg
Anlieferung:
im Karton
Luftleistung:
3102 m³/h
Breite:
400.0 mm
Schutzart:
IP 44
Höhe:
530 mm
Lieferumfang:
Gerät ohne Zubehör
Länge:
520 mm
Anzahl Steckdosen:
0Stück
Absicherung:
10 A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,15*
€ 519,08*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,96*
€ 519,60*
Lager 369
Frei Haus
ab € 437,30*
€ 524,36*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,36*
€ 623,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,92*
€ 590,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,70*
€ 568,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,30*
€ 520,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heylo
1110827
ab € 2.642,03*
Ähnlich
Heylo
1110823
ab € 415,68*
Ähnlich
Heylo
1110810
ab € 3.253,09*
Ähnlich
Heylo
1110824
ab € 589,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.