Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter FD 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axiallüfter FD 4000
Axiallüfter FD 4000
Artikel-Nr.:
     415-heylo1110823
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1110823
EAN/GTIN:
     4052228027594
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Axiallüfter zur Belüftung und schnellen Trocknung von Räumen und Wandflächen nach Wasserschäden. Trocknungszeiten werden verkürzt. Das ideale Arbeitsinstrument in der Industrie sowie für den modernen Handwerker und Dienstleister. Mit dem handlichen und leicht zu transportierenden Ventilator haben Sie sechs Geräte in einem: Teppichtrockner, Wandtrockner, Deckentrockner, Fußbodentrockner, Powerlüfter zur Kühlung / Belüftung von Räumen und einem Kombilüfter zur Unterstützung des Trocknungsprozesses mit Kondensationstrockner.

Durch die hohe Effizienz des FD 4000 lassen sich Aufträge schnell erledigen. Zusätzlich haben Sie in leistungssteigernder Kombination mit einem HEYLO-Kondensationstrockner eine wirkungsvolle Power-Kombi für den gesamten Bau-Bereich und bei Feuchtigkeitsschäden. Außerdem lässt sich der Ventilator zu gezielten Kühlung / Belüftung von Arbeitsflächen, Maschinen und Motoren verwenden.

Der Ventilator ist schnell aufgebaut und durch die verschiedenen Aufstellpositionen sehr flexibel einsetzbar. Aufgrund seiner hohen Schutzklasse ist der Ventilator besonders für den harten Einsatz auf Baustellen geeignet. Durch die stufenlose Regelung läuft das Gerät je nach Bedarf sehr leise oder sehr leistungsstark.

Produktbeschreibung:

  • Ventilator mit einer Luftleistung von 3687 m³/h
  • Flächenventilator mit 6 Funktionen in einem Gerät
  • sehr niedriger Energieverbrauch
  • stufenlose regelbare Luftleistung
  • hochwertiges TPI-Kugellager
  • MID-Energiezähler
  • robustes Kunststoffgehäuse, extrem belastbar
  • Stromaufnahme: 1,05 A
Weitere Informationen:
Breite:
520 mm
Gewicht:
13,5 kg
Höhe:
500 mm
Länge:
665 mm
Leistung:
0,194 kW
Luftleistung:
3687 m³/h
Pressung:
113 Pa
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Typ:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, axial gebläse 230v, axial gebläse, axiallüfter heylo, Aktivkohlefilter, Farbnebelfilter, Filter, Hauptfilter, Hepa-Filter, Heylo, Kombifilter, Luftfilter, Umlauffilter, Vorfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,71*
€ 660,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,96*
€ 634,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 519,30*
€ 617,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 505,63*
€ 601,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,88*
€ 561,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,12*
€ 545,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,15*
€ 491,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heylo
1110827
ab € 2.649,59*
Ähnlich
Heylo
1110814
ab € 388,92*
Ähnlich
Heylo
1110810
ab € 3.244,09*
Ähnlich
Heylo
1110824
ab € 588,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.