| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6023516 Herst.-Nr.: E6023516 EAN/GTIN: 4029713049737 |
| |
|
| | |
| Digital-Dreipunkt-Bohrungs-Messschraben DIGI-MET® - IP 52 Ausführung: Genauigkeit nach DIN 863-4 ∙ Mit variablem Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB ∙ Messsystem nach IP 52 ∙ Messstifte aus Hartmetall ab Messbereich 12 mm ∙ LCD-Display mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 8,5 mm ∙ Mit Gefühlsratsche ∙ QuickLock (Tastensperre) ∙ Ein/Aus-Druckknopf ∙ "0"-Stellung an jeder Position möglich ∙ ABSOLUT- und PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung) ∙ Messköpfe durch Anschlussgewinde austauschbar ∙ Maßeinheit von "mm" auf "inch" umschaltbar ∙ Lieferung mit rückführbarem Kalibrierzertifikat für Messschraube und Einstellring im Kunststoffetui Anwendung: Zum präzisen Messen von Durchgangsbohrungen bzw. ab Messbereich 12 mm Durchgangs- und Sacklochbohrungen inklusive! Weitere Informationen: | | Messtiefe: | 68 mm | Genauigkeit: | 0.004 mm | Ablesung: | 0.001 " | Einstellring: | 25 mm | Messbereich: | 25 - 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, digital innenmessschraube 0,001 mm, 3 punkt innenmessschraube, digitale 3-punkt-innenmessschraube, Dreipunkt-Innenmessschrauben, Messschrauben, Innenmikrometer, Digital-Dreipunkt-Innenmessschrauben, Digital-Innenmessschrauben |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 905,91* | € 980,29* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 996,16* | € 1.060,44* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.000,22* | € 1.064,90* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.110,84* | € 1.294,29* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.279,21* | € 1.331,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|