| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6023284 Herst.-Nr.: 105596 EAN/GTIN: 5411183005600 |
| | | |
|
| | |
| Fix ALL Flexi - einziges Produkt für alle Anwendungen im Bereich Kleben und Verfugen. Fix ALL Flexi bleibt hoch flexibel und passt sich den Bewegungen der eingesetzten Materialien an.Anwendung: Perfekt zum hochflexiblen Verfugen und Verkleben mit nur einem Produkt • Alle Materialien, Untergründe und Bedingungen • Dauerhaft elastischEigenschaften: Sehr gut verarbeitbar • Nach Aushärtung dauerelastisch • Nahezu geruchlos • Nicht korrosiv • Wasserfest und seewasserbeständig • Gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus • Keine Fleckenbildung auf porösen Untergründen wie z.B. Naturstein, Quaderstein, Marmor, Granit, usw • Blasenfreie Aushärtung auch bei hohen Temperaturen • Sehr gute, meist primerlose Haftung auf fast allen Untergründen • Haftet auch auf feuchten Untergründen • Silikon-, lösemittel-, halogen-, säure- und isocyanatfrei • Sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452 • A1 (s. Bemerkung), kann nass-in-nass überlackiert werden • Farbecht, witterungs- und UV-beständig • Für Sanitäranwendungen geeignet Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Inhalt: | 290 ml | Gebinde: | Kartusche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, kunststoffkleber kartusche, kunststoffkleber, baustoffkleber soudal, Einkomponentenkleber, Klebstoffe, Dichtstoffe, Kleber, Konstruktionskleber, Dichtmittel, Klebe- und Dichtmittel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,31* | € 11,52* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,43* | € 11,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 290 Milliliter (ab € 0,02866* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|