Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal, Anbaufeld, BxTxH 2786x1100x4000 mm, 3 Lagerebenen, Fachlast 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenregal, Anbaufeld, BxTxH 2786x1100x4000 mm, 3 Lagerebenen, Fachlast 1500
Palettenregal, Anbaufeld, BxTxH 2786x1100x4000 mm, 3 Lagerebenen, Fachlast 1500
Palettenregal, Anbaufeld, BxTxH 2786x1100x4000 mm, 3 Lagerebenen, Fachlast 1500
Artikel-Nr.:
     369-E6022063
Hersteller:
     Schulte
Herst.-Nr.:
     46804-N
EAN/GTIN:
     4058255036387
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Paletten-Regal
Palettenregal
· Statische Berechnung nach DIN EN 15512:2020 ∙ Hält enormen Belastungen stand und gewährt höchste Sicherheit ∙ Sicherungsstifte verhindern ein unbeabsichtigtes Ausheben bei Lagerarbeiten (im Lieferumfang enthalten) ∙ Besonders standfest durch Fachwerk-Verstrebung in den Rahmen · Hohe Längs- und Verwindungssteifigkeit durch kaltveformte Kastenprofile mit angeschweißten Agraffen ∙ Flexible Lagerung der Paletten in Quer- oder Längsrichtung ∙ Durch einfaches Umhängen der Traversen passt sich dieses System schnell und einfach neuen Anforderungen an · Bestückung und Entnahme mit Regalbediengeräten und Flurförderzeugen · Bodenanker zum Sichern gegen Verschieben im Lieferumfang enthaltenbr/∙ Anbaufeld bestehend aus 1 Rahmen, 4 Holme und 4 Schwerlastanker/Bodenanker
Weitere Informationen:
Fachlast:
1500 kg
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Anlieferung:
zerlegt
Feldlast:
5.287 kg
Farbe Rahmen:
blau
Abmessung Tiefe:
1100 mm
Abmessung Höhe:
4000 mm
Anzahl Lagerebenen:
3 Stück
Farbe Holme:
RAL 2004 Reinorange
Abmessung Breite:
2786 mm
Regalausführung:
Anbaufeld
Weitere Suchbegriffe: schulte palettenregal, paletten regal, palettenregal anbaufeld, Palettenregale, Lagerregale, Regale, Regale für Paletten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,16*
€ 368,42*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,28*
€ 467,31*
Lager 369
Frei Haus
ab € 511,12*
€ 599,29*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,29*
€ 713,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,06*
€ 705,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,37*
€ 695,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,37*
€ 669,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,12*
€ 608,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.