| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6021937 Herst.-Nr.: 41633 EAN/GTIN: 4010995416317 |
| |
|
| | |
| TORX-Schrauberklinge 1/4" "Torsion" Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet ∙Antrieb 1/4" Sechskant nach DIN 3126-C/ISO 1173 ∙ Höchste Qualität durch patentierte Wiha-Bit-Technologie mit optimierter Torsionszone ∙ Im Vergleich zu Wiha Standard-Bits mindestens 120fach längere Lebensdauer ∙ Auch für Schlag-/Impact-Schrauber einsetzbar ∙ "Bit-Finder"-Konzept mit Farbmarkierung für harten (T), weichen (Y) und universellen (TY) Schraubfall erleichtert die schnelle und richtige Bitauswahl zu jeder Anwendung ∙ Farbmarkierung mit UV-fluoreszierender Beschichtung zum leichten Wiederfinden auch im Dunkeln Anwendung: Für Innen-TORX-Schrauben Weitere Informationen: | | Länge: | 50 mm | Größe: | T 25 |
|
| | |
| | | |
| |