Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal mit Rückwand, ohne Böden, Grundfeld, BxTxH 960x600x2250 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal mit Rückwand, ohne Böden, Grundfeld, BxTxH 960x600x2250 mm, lichtgrau
Steckregal mit Rückwand, ohne Böden, Grundfeld, BxTxH 960x600x2250 mm, lichtgrau
Steckregal mit Rückwand, ohne Böden, Grundfeld, BxTxH 960x600x2250 mm, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     369-E6019792
Herst.-Nr.:
     E6019792
EAN/GTIN:
     4044917339507
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
∙ Optimale Raumausnutzung ∙ Fachböden 30 mm stark, im Raster von 59 mm höhenverstellbar ∙ Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten ∙ Serienmäßig mit bodenbündiger Sockelblende ∙ Mit zusätzlichen Fachböden, Fachteilern, Seiten- und Trennstegen und Pendelhefterschienen individuell auszustatten ∙ Türen-Anbausätze, Seitenblenden und Zwischenwände ermöglichen die problemlose Integration von Schrankelementen ∙ Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau∙ Traglast: Fachboden 300/400 mm tief 60 kg, Fachboden 600 mm tief 80 kg, Regalfeld 500 kg∙ Außenmaße: Länge je Regalwand = Nennlänge + 30 mm, Tiefe je Regalwand =Nenntiefe + 40 mm· Mit Rückwand · Ohne Fachböden - zur weiteren Einrichtung nach Wahl
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
960 x 600 x 2250mm
Ausführung Boden:
Stahlboden
Anzahl Böden:
2 Stück
Material:
Stahl
Fachlast:
0 kg
Anlieferung:
zerlegt
Anzahl Fachböden:
2 Stück
Regalausführung:
Grundfeld
Höhe:
2250 mm
Regalsystem:
Stecksystem
Ordnerhöhen:
6 Stück
Abmessung Breite:
960 mm
Abmessung Tiefe:
600 mm
Abmessung Höhe:
2250 mm
Feldlast:
500 kg
Oberfläche Boden:
lackiert
Oberfläche Regalrahmen:
lackiert
Abmessungen (B x T x H):
960 x 600 x 2250 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe Boden:
RAL 7035 Lichtgrau
Breite:
960 mm
Bodenausführung:
Stahlboden
Farbe Rahmen:
RAL 7035 lichtgrau
Kapazität Ordner:
0 Stück
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal tiefe 600 mm, grund regal, aktenregal lichtgrau, Fachbodenregale, Regale, Ordnerregale, Büroregale, Archivregale
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 301,63*
€ 379,85*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,28*
€ 384,12*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,01*
€ 398,03*
Lager 369
Frei Haus
ab € 422,80*
€ 495,62*
€ 4,95*
ab € 448,04*
€ 521,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,62*
€ 589,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,66*
€ 577,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,84*
€ 565,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,11*
€ 546,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,80*
€ 503,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,37*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8424
ab € 26,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9496
ab € 246,52*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8438
ab € 66,5728*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8408
ab € 5,31*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5937
ab € 6,76*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8414
ab € 207,90*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8472
ab € 12,23*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8426
ab € 53,5879*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.