Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiebbare Fachteiler, H 155 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-32665
Herst.-Nr.:
     8472
EAN/GTIN:
     4044917287709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fachteiler für Steckregal
fachteiler für steckregal

Verschiebbare Fachteiler
als Zubehör für verschiedene Regale
Höhe: 155 mm
300, 400 oder 600 mm tief

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahl
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Höhe:
155 mm
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: 32665, 32665-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Archivregal, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 12,23*
€ 18,22*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,47*
€ 19,49*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,88*
€ 20,05*
€ 5,00*
ab € 17,65*
€ 24,71*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 20,47*
€ 28,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,08*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.