Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbügel L.280mm für Walzen-D.10 cmverzinkt m.Kunststoffgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckbügel L.280mm für Walzen-D.10 cmverzinkt m.Kunststoffgriff
Steckbügel L.280mm für Walzen-D.10 cmverzinkt m.Kunststoffgriff
Artikel-Nr.:
     369-E6018025
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     705503
EAN/GTIN:
     4250560501028
Suchbegriffe:
Farbrollerbügel
Steckbügel
Walzenbügel
Griff Fensterwischer
Steckbügel Ausführung: Verzinkt ∙ Kunststoffgriff mit Aufhängeloch Anwendung: Für Walzen bis 10 cm Breite
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Breite:
6 mm
Länge:
280 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
207
10
€ 4,90*
ab € 0,47*
€ 0,75*
2 Tage
207
20
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,76*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,49*
€ 0,78*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,50*
€ 0,80*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 0,70*
€ 1,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
701503
ab € 0,88*
Ähnlich
k.A.
705753
ab € 0,57*
Ähnlich
k.A.
701603
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.