Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kugelhahn, Serie valve line, Innen-/InnengewindeG 1/4,DN 8, Schlüsselweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Kugelhahn, Serie valve line, Innen-/InnengewindeG 1/4,DN 8, Schlüsselweite
Mini-Kugelhahn, Serie valve line, Innen-/InnengewindeG 1/4,DN 8, Schlüsselweite
Artikel-Nr.:
     369-E6017128
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     115727
EAN/GTIN:
     4047322229036
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Mini-Kugelhahn "VALVE LINE"
Ausführung: Mit Flügelgriff · Sandgestrahlt · Gehäuse und Kugel aus Messing vernickelt · Kugeldichtung PTFE · Hebel Kunststoff · Spindelabdichtung NBR · Max. Betriebs-/Arbeitsdruck 10 bar · Betriebs-/Mediumstemperatur -10 °C bis +90 °C
Anwendung: Für Druckluft, Wasser, Öle, ungiftige Gase
Innengewinde
Weitere Informationen:
maximaler Betriebsdruck:
10 bar
Nennweite:
8 mm
Anschlussgewinde:
G 1/4 "
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,25*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 3,36*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,30*
€ 3,38*
4 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 2,29*
€ 3,43*
Lager 369
nicht lagernd
10
€ 5,00*
ab € 3,61*
€ 4,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
373.33-E
ab € 3,78*
Ähnlich
Riegler
373.11-E
ab € 3,59*
Ähnlich
Riegler
373.02-E
ab € 2,29*
Ähnlich
Riegler
373.22-E
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.