Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiverlängerungskabel 15 m H07RN-F3x1,5 mm schwarz Schutzart IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummiverlängerungskabel 15 m H07RN-F3x1,5 mm schwarz Schutzart IP44
Gummiverlängerungskabel 15 m H07RN-F3x1,5 mm schwarz Schutzart IP44
Gummiverlängerungskabel 15 m H07RN-F3x1,5 mm schwarz Schutzart IP44
Gummiverlängerungskabel 15 m H07RN-F3x1,5 mm schwarz Schutzart IP44
Artikel-Nr.:
     369-E6016193
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     E6016193
EAN/GTIN:
     4028232385142
Suchbegriffe:
Gummikabel
Gummiverlängerungskabel
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Schutzkontaktverlängerung Ausführung: Mit schwerer Gummischlauchleitung ∙ Komplett mit geschraubtem und wieder anschließbarem Gummistecker und -kupplung mit Deckel am Band ∙ Schutzklasse IP 44 ∙ Harmonisierte Leitung Anwendung: Für den Baustellenbetrieb geeignet ∙ Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich
Weitere Informationen:
für Leiterquerschnitt:
3 x 1,5 mm²
Farbe:
schwarz
Spannung:
230 V
Kabelausführung:
Gummi
Schutzart:
IP 44
Nennstrom:
16 A
Ausführung:
H07RN-F
Kabellänge:
15 m
Kabeltyp:
H07RN-F 3G1,5
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
€ 5,00*
ab € 25,24*
€ 33,93*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,42*
€ 36,53*
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 27,29*
€ 36,55*
€ 5,95*
ab € 28,14*
€ 38,37*
6 Tage
1
€ 4,90*
ab € 29,67*
€ 40,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
NW644.210.04
ab € 29,79*
Ähnlich
k.A.
003.688
ab € 39,39*
Ähnlich
k.A.
NW644.225.04
ab € 49,83*
Ähnlich
k.A.
NW644.250.04
ab € 84,75*
Ähnlich
k.A.
NW644.105
ab € 18,61*
Ähnlich
k.A.
NW644.125
ab € 37,50*
Ähnlich
k.A.
NW644.150
ab € 64,34*
Ähnlich
k.A.
4000873727
ab € 26,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.