Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Gewindeherstellung
>
Gewindereparatursatz
>
Drahtgewindeeinsatz
>
Artikel
Gewindeeinsatz DIN 8140 Typ Stand.f.M8x1,25mm rostfr.Stahl 2,0xD 100 St.V-COIL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E6016057
Hersteller:
Völkel
Herst.-Nr.:
07411
EAN/GTIN:
4022835074113
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Hinweise: 2,0xDEigenschaften: frei durchlaufend · DIN 8140 · Typ Standard · aus rostfreiem Stahl · Toleranz ISO 2 (6H)Technische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Standard· Nennmaß: 2,0xD· Material: rostfreier Stahl· Norm: DIN 8140
... >
Gewindewerkzeuge
>
Gewinderaparaturwerkzeuge
>
Gewindeeinsätze
Weitere Suchbegriffe:
Gewindereparatur-Einsatz
,
Gewindebuchsen
,
Gewindeeinsatz
,
din 8140 m8x16
,
din 8140
,
din 8140 m8
,
Gewindeeinsätze
Angebote
(30)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7
7 Tage
765
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,1415*
€ 0,1845*
Lager 4012
3 Tage
1000
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,1455*
€ 0,1895*
Lager 214
5 Tage
1100
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,1463*
€ 0,1934*
Lager 5417
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1689*
€ 0,2157*
Lager 369
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1686*
€ 0,2186*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2186*
€ 0,26013
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1986*
€ 0,23633
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1686*
€ 0,20063
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 21,86* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gewindeeinsatz DIN 8140 Typ Stand.f.M10x1,5mm rostfr.Stahl 2,0xD 100 St.V-COIL
Völkel
07415
ab € 0,1749*
Ähnlich
Gewindeeinsatz DIN 8140 Typ Stand.f.M12x1,75mm rostfr.Stahl 2,0xD 100 St.V-COIL
Völkel
07421
ab € 0,2841*
Ähnlich
Gewindeeinsatz DIN 8140 Typ Stand.f.M6x1mm rostfr.Stahl 2,0xD 100 St.V-COIL
Völkel
07409
ab € 0,1215*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen