| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6015833 Herst.-Nr.: 460777-613 EAN/GTIN: 4016054323114 |
| |
|
| | |
| Nivelliere F-Baureihe Ausführung: Anschlussgewinde 5/8"/ 1,59 cm∙ Kreisteilung 400 gon ∙ Optik: Aufrecht ∙ Objektiv-Ø: 30 mm ∙ Kürzeste Zielweite: 0,6 m ∙ Multiplikationsfaktor 100 ∙ Standardabweichung auf 1 km: Doppelnivellement ± 2,5 mm, Einstellgenauigkeit ± 0,5 Zoll, Kompensationsbereich ± 15 ∙ Gewicht 1,26 kg Anwendung: Robust und zuverlässig für den harten Baustelleneinsatz Weitere Informationen: | | Teilung: | 400 gon | Nivelliergenauigkeit: | ±2,5/1000 mm/m | Vergrößerung: | 24fach |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baunivellierer, Nivellierer, Nivelliergeräte |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,02* | € 120,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 102,99* | € 120,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 104,26* | € 121,12* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 104,50* | € 121,35* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,79* | € 163,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|