| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000855858 Herst.-Nr.: 460777-613 EAN/GTIN: 4016054323114 |
| |
|
| | |
| robust und zuverlässig für den harten Baustelleneinsatz · Gewicht 1,26 kg · Anschlussgewinde 5/8 Zoll / 1,59 cm · Kreisteilung 400 gon · Technische Merkmale: Optik: Aufrecht Vergrößerung: 24 x Objektiv-Ø: 30 mm Kürzeste Zielweite: 0,6 m Multiplikationsfaktor 100 Kompensator: Standardabweichung ± 2,5 mm für 1 km Doppelnivellement Einstellgenauigkeit ± 0,5 Zoll Kompensationsbereich ± 15 Zoll Weitere Informationen: | | Objektiv-Ø: | 30 mm | Marke: | NEDO | Modell: | F24 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baunivellierer, Nivellierer, Vermessung |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 103,71* | € 120,36* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,25* | € 120,38* | | | | Lager 4BULW | | | | | | € 5,59* | ab € 103,47* | € 120,64* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 103,93* | € 121,44* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 104,16* | € 121,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|