| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6014656 Herst.-Nr.: 44088 EAN/GTIN: 4014651440883 |
| |
|
| | |
| Digital-Multimeter "MM 12" Ausführung: TRUE RMS-Digital-Multimeter mit Logging-Funktion und Bluetooth®-Schnittstelle Geeignet für Industrie (TRUE RMS, CAT IV 600 V), Elektrotechnik, Service ∙ 4-3/4stellige, beleuchtete LCD-Anzeige (4.000/ 40.000 Punkte) mit Bargraph ∙ Gleich-/ Wechselspannung (10 mV - 1000 V), Gleich-/ Wechselstrom (10 mA - 10 A), Widerstand (0,1 Ω - 40 MΩ), Frequenz (0,1 Hz - 100 kHz), Kapazität (0,01 nF - 40 mF), Temperatur (-200 °C - +1200 °C) ∙ Durchgangsprüfung (30 Ω) (Summer)/ Diodenprüfung (2,0 V) ∙ Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS AC, AC+DC ∙ Datenlogger-Funktion LOG (40.000 Messwerte, Abtastrate: 1 s - 10 Min.) ∙ Speicher-Funktion MEM (1.000 Messwerte, automatische A-SAVE und manuelle Speicherung SAVE) ∙ Kostenlose PC-Software BENNING PC-Win MM 12: Messwertübertragung in Echtzeit über serielles Datenkabel mit USB-Anschluss auf PC oder Laptop ∙ Bluetooth® Low Energy 4.0 Schnittstelle und optische Schnittstelle über USB-Anschluss ∙ IOS- und Android APP zur Online Übertragung und Download des Datenlogger/Speichers ∙ Kostenlose APP "BENNING MM-CM Link" herunterladen ∙ AutoV-Funktion für automatische AC/ DC-Spannungserkennung und niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen ∙ Tiefpassfilter (Hochfrequenzunterdrückung HFR) für Messungen an Motorantrieben ∙ Automatische/ manuelle Bereichswahl, automatische Abschaltung, Batteriezustandsanzeige ∙ Messwert- (HOLD), Spitzenwertspeicher (P-HOLD), Relativmessung (REL), Maximal-/ Minimal-/ Durchschnittswert (MAX/ MIN/ AVG), Pegelmessung (dB/dBm) ∙ Messkategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V ∙ Lieferung inkl. PC-Software, serielles Datenkabel mit USB-Anschluss, Gummischutzrahmen, Magnetaufhänger, Batterien (4x 1,5 V Mignon/ AA/ LR6), Messleitungen, Drahttemperaturfühler und Kalibrierzertifikat in Tasche Inhalt: Lieferung inkl. PC-Software, serielles Datenkabel mit USB-Anschluss, Gummischutzrahmen, Magnetaufhänger, Tasche, Batterien (4x 1,5 V Mignon/ AA/ LR6), Messleitungen, Drahttemperaturfühler, Kalibrierzertifikat ∙ Ersatzbatterie siehe Art.-Nr. E 497 473 Weitere Informationen: | | Abmessung L x B x H: | 206 x 94 x 54 mm | Modell: | MM 12 | Nennspannung: | 0,1-1000 V | Abmessung (L x B x H): | 206 x 94 x 54 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 364,59* | € 388,14* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 365,18* | € 388,15* | | | | | 16 Tage | | | 38 | | € 4,90* | ab € 385,14* | € 391,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 363,09* | € 396,04* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 478,12* | € 502,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|