Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6014593 Herst.-Nr.: 32405 EAN/GTIN: 4010995324056 |
| |
|
| | |
| Festhalte-Schraubendreher Ausführung: Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert ∙ Mit Klemmhülse ∙ Ergonomischer "SoftFinish®"-Griff aus Mehrkomponenten-Material mit Abrollschutz Anwendung: Für Kreuzschlitzschrauben (PH) ∙ Für das Ansetzen und Festdrehen von Schrauben an schwer zugänglichen Stellen. Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl | Klingenlänge: | 175 mm | Größe: | 2 | Gesamtlänge: | 286 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, Festhalte-Schraubendreher (Phillips), Festhalte-Schraubendreher PH, Festhalte-Schraubendreher Phillips, Festhalte-Schraubenzieher PH, Festhalte-Schraubenzieher Phillips, Festhalteschraubendreher PH, Festhalteschraubendreher Phillips, Festhalteschraubenzieher Phillips, Phillips-Festhalte-Schraubendreher, Phillips-Festhalte-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, ph schraubendreher wiha ph2, vde phillips-schraubendreher, vde-schraubendreher (phillips) ph2, Festhalte-Schraubendreher, Werkstatt-Schraubendreher, Werkstattschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,68* | € 20,91* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,27* | € 21,14* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,46* | € 21,43* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,66* | € 21,68* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 20,30* | € 25,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|