| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6012125 Herst.-Nr.: 1080670178 EAN/GTIN: 4038127407460 |
| | | |
|
| | |
| Universalöl für die Lebensmitteltechnik OKS 371 Ausführung: Farblos ∙ Geschmacks- und geruchsneutral ∙ Extrem kriechfähig ∙ Wasserverdrängend, schmutz- und rostlösend ∙ Auswaschbar aus Textilien ∙ NSF H1 (Reg.-Nr. 124384) ∙ Einsatztemperatur -10 °C bis +180 °C ∙ Dichte (20 °C): 0,87 g/ml ∙ Viskosität (40 °C): 14 mm2/s Anwendung: Hochleistungsöl für feinmechanische Maschinenelemente ∙ Einsetzbar in der Textil- und Verpackungsindustrie Weitere Informationen: | | Gebinde: | Spraydose | Temperatur: | -10 °C bis +180 °C | Inhalt: | 400 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmieröl, Universalöl, Sprühöl, Ölspray, oks multi-öl spray, oks multispray, schmieröl spray, Schmiermittel, Schmierstoffe, Sprays, Öle, Ölsprays, Öl-Sprays, Kriechöle |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,25* | € 14,89* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,29* | € 14,92* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,13* | € 16,91* | | | | Lager 369 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 17,92* | € 21,29* | | | | | | 22 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 17,86* | € 21,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0448* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 255,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|