| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4038127407460 Herst.-Nr.: 1080670178 EAN/GTIN: 4038127407460 |
| |
|
| | |
| OKS® 371 Universalöl für die Lebensmitteltechnik, Spray Eigenschaften: • Kriechfähig • Wasserverdrängend • Schmutzablösend Einsatzbereiche: • Schmierung von Rollen- und Scharnierbandketten, Gelenken und anderen feinmechanischen Maschinenelementen Zulassung/Norm: • Hygienenorm: NSF H1 Reg. Nr. 124384 Technische Daten: • Viskosität: 14 mm²/s bei 40 °C • Temperaturbeständigkeit -10 °C bis +180 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Inhalt: | 400 ml | Gebinde: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,33* | € 14,92* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,36* | € 14,96* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,09* | € 17,10* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 17,95* | € 21,58* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 17,92* | € 22,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0448* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 264,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|